Descripción general
- Velocidad constante: sin deslizamiento, sin deslizamiento, holgura mínima debido al acoplamiento positivo de los dientes de la correa con las ranuras de los piñones. Peso ligero: la alta relación potencia/peso hace que las transmisiones Browning Gearbelt sean ideales para cualquier aplicación en la que el peso sea un factor. Amplia profundidad de producto entre la que elegir: Browning ofrece 5 pasos de piñón diferentes junto con una amplia gama de anchos de piñón y correa para adaptarse a cualquier requisito de potencia. Distinto montaje al eje: Browning ofrece las poleas de la correa de engranajes de varias maneras para montar en el eje; estilos de cono dividido y buje QD, así como también, acabado y orificio plano mínimo.
Especificaciones
- Tipo de correaXH
- Número de dientes28
- Ancho de la correa3.0000 pulg.
- Paso0.8750 pulg.
- Tipo de orificioOrificio con casquillo
- Serie de casquillosR1
- Con bridasCon bridas
- Diámetro exterior de la brida8.3750 pulg.
- Diámetro de paso7.7990 pulg.
- Gama de orificios de casquillos1 1/8 a 3 3/4
- Diámetro exterior7.6875 pulg.
- MaterialAcero
- Longitud a través del orificio2.8750 pulg.
- Ancho de la cara3.6250 pulg.
- Construcción de la poleaSólido
- Número de concentradores1
- Número de catálogo del fabricante28XHR300
- Número de Upc del fabricante662289104468
- UPC_NO662289104468
- Página de producto del fabricante
- Peso23.00 lb
- Longitud total3.9063 pulg.