32XHR300
1057801 Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.8750 in de paso, 32 diente, 8.803 in de diámetro exterior, 3.0000 in de ancho de la correa
Artículo MI #00732144
No. Fabricante 32XHR300
Precio2,981.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1057801 Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.8750 in de paso, 32 diente, 8.803 in de diámetro exterior, 3.0000 in de ancho de la correa
Artículo MI #00732144
No. Fabricante 32XHR300
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
Su precio$2,981.31/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
32XHR300 POLEA DE CORREA DE ENGRANAJES APLASTADA
  • Velocidad constante: sin deslizamiento, sin deslizamiento, holgura mínima debido al acoplamiento positivo de los dientes de la correa con las ranuras de los piñones. Peso ligero: la alta relación potencia/peso hace que las transmisiones Browning Gearbelt sean ideales para cualquier aplicación en la que el peso sea un factor. Amplia profundidad de producto entre la que elegir: Browning ofrece 5 pasos de piñón diferentes junto con una amplia gama de anchos de piñón y correa para adaptarse a cualquier requisito de potencia. Distinto montaje al eje: Browning ofrece las poleas de la correa de engranajes de varias maneras para montar en el eje; estilos de cono dividido y buje QD, así como también, acabado y orificio plano mínimo.

Especificaciones

  • Tipo de correa
    XH
  • Número de dientes
    32
  • Ancho de la correa
    3.0000 pulg.
  • Paso
    0.8750 pulg.
  • Tipo de orificio
    Orificio con casquillo
  • Serie de casquillos
    R1
  • Con bridas
    Con bridas
  • Diámetro exterior de la brida
    9.4375 pulg.
  • Diámetro de paso
    8.9130 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    1 1/8 a 3 3/4
  • Diámetro exterior
    8.8030 pulg.
  • Material
    Acero
  • Longitud a través del orificio
    2.8750 pulg.
  • Ancho de la cara
    3.6250 pulg.
  • Construcción de la polea
    Sólido
  • Número de concentradores
    0
  • Número de catálogo del fabricante
    32XHR300
  • Número de Upc del fabricante
    662289154517
  • UPC_NO
    662289154517
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    32.10 lb
  • Longitud total
    3.6250 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo