72XHS300
1057850 Rueda dentada de cinturón de engranajes síncrono - 0.8750 pulg. de paso, 72 diente, 19.9440 pulg. de diámetro exterior, 3.0000 pulg. de ancho de cinturón
Artículo MI #00732149
No. Fabricante 72XHS300
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1057850 Rueda dentada de cinturón de engranajes síncrono - 0.8750 pulg. de paso, 72 diente, 19.9440 pulg. de diámetro exterior, 3.0000 pulg. de ancho de cinturón
Artículo MI #00732149
No. Fabricante 72XHS300
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
72XHS300 POLEA DE CORREA DE ENGRANAJES APLASTADA
  • Velocidad constante: sin deslizamiento, sin deslizamiento, holgura mínima debido al acoplamiento positivo de los dientes de la correa con las ranuras de los piñones. Peso ligero: la alta relación potencia/peso hace que las transmisiones Browning Gearbelt sean ideales para cualquier aplicación en la que el peso sea un factor. Amplia profundidad de producto entre la que elegir: Browning ofrece 5 pasos de piñón diferentes junto con una amplia gama de anchos de piñón y correa para adaptarse a cualquier requisito de potencia. Distinto montaje al eje: Browning ofrece las poleas de la correa de engranajes de varias maneras para montar en el eje; estilos de cono dividido y buje QD, así como también, acabado y orificio plano mínimo.

Especificaciones

  • Tipo de correa
    XH
  • Ancho de la correa
    3.0000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Orificio con casquillo
  • Gama de orificios de casquillos
    1 11/16 a 4 1/4
  • Serie de casquillos
    S1
  • Ancho de la cara
    3.6250 pulg.
  • Diámetro del cubo
    6.3750 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1.1875 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.3750 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    72XHS300
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289264506
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de dientes
    72
  • Diámetro exterior
    19.9440 pulg.
  • Longitud total
    4.8125 pulg.
  • Paso
    7/8 pulg.
  • Diámetro de paso
    20.0540 pulg.
  • Construcción de la polea
    Brazo
  • Peso
    74.35 lb
  • Con bridas
    Sin bridas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo