18XHQ400
1057892 Rueda dentada de la correa de engranajes - 0.8750 pulg. de paso, 18 diente, 1.3750 a 2.5000 pulg. de diámetro del orificio, 4.9030 pulg. de diámetro exterior, 4.0000 pulg. de ancho de la correa
Artículo MI #00732153
No. Fabricante 18XHQ400
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1057892 Rueda dentada de la correa de engranajes - 0.8750 pulg. de paso, 18 diente, 1.3750 a 2.5000 pulg. de diámetro del orificio, 4.9030 pulg. de diámetro exterior, 4.0000 pulg. de ancho de la correa
Artículo MI #00732153
No. Fabricante 18XHQ400
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
18XHQ400 POLEA DE CORREA DE ENGRANAJES APLASTADA
  • Velocidad constante: sin deslizamiento, sin deslizamiento, holgura mínima debido al acoplamiento positivo de los dientes de la correa con las ranuras de los piñones. Peso ligero: la alta relación potencia/peso hace que las transmisiones Browning Gearbelt sean ideales para cualquier aplicación en la que el peso sea un factor. Amplia profundidad de producto entre la que elegir: Browning ofrece 5 pasos de piñón diferentes junto con una amplia gama de anchos de piñón y correa para adaptarse a cualquier requisito de potencia. Distinto montaje al eje: Browning ofrece las poleas de la correa de engranajes de varias maneras para montar en el eje; estilos de cono dividido y buje QD, así como también, acabado y orificio plano mínimo.

Especificaciones

  • Tipo de correa
    XH
  • Ancho de la correa
    4.0000 pulg.
  • Diámetro interno
    De 1.3750 a 2.5000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Orificio con casquillo
  • Gama de orificios de casquillos
    1 3/8 a 2 1/2
  • Serie de casquillos
    Q3
  • Ancho de la cara
    4.6875 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    5.5625 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4.1250 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1.0000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    5.0000 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    18XHQ400
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289114535
  • Material
    Hierro dúctil
  • Número de concentradores
    1
  • Número de dientes
    18
  • Diámetro exterior
    4.9030 pulg.
  • Longitud total
    5.6870 pulg.
  • Paso
    0.8750 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.0130 pulg.
  • Construcción de la polea
    Sólido
  • Peso
    13.60 lb
  • Con bridas
    Con bridas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo