Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1057934 Rueda dentada de cinturón de engranajes síncrono - 0.8750 pulg. de paso, 26 diente, 7.1310 pulg. de diámetro exterior, 4.0000 pulg. de ancho de cinturón
Artículo MI #00732157
No. Fabricante 26XHQ400

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
26XHQ400 POLEA DE CORREA DE ENGRANAJES APLASTADA
  • Velocidad constante: sin deslizamiento, sin deslizamiento, holgura mínima debido al acoplamiento positivo de los dientes de la correa con las ranuras de los piñones. Peso ligero: la alta relación potencia/peso hace que las transmisiones Browning Gearbelt sean ideales para cualquier aplicación en la que el peso sea un factor. Amplia profundidad de producto entre la que elegir: Browning ofrece 5 pasos de piñón diferentes junto con una amplia gama de anchos de piñón y correa para adaptarse a cualquier requisito de potencia. Distinto montaje al eje: Browning ofrece las poleas de la correa de engranajes de varias maneras para montar en el eje; estilos de cono dividido y buje QD, así como también, acabado y orificio plano mínimo.

Especificaciones

  • Tipo de correa
    XH
  • Ancho de la correa
    4.0000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Orificio con casquillo
  • Gama de orificios de casquillos
    1 a 2 5/8
  • Serie de casquillos
    Q2
  • Ancho de la cara
    4.6875 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    7.7500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.5000 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    26XHQ400
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289124640
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de dientes
    26
  • Diámetro exterior
    7.1310 pulg.
  • Longitud total
    4.9380 pulg.
  • Paso
    7/8 pulg.
  • Diámetro de paso
    7.2410 pulg.
  • Construcción de la polea
    Sólido
  • Peso
    32.13 lb
  • Con bridas
    Con bridas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo