Descripción general
- Velocidad constante: sin deslizamiento, sin deslizamiento, holgura mínima debido al acoplamiento positivo de los dientes de la correa con las ranuras de los piñones. Peso ligero: la alta relación potencia/peso hace que las transmisiones Browning Gearbelt sean ideales para cualquier aplicación en la que el peso sea un factor. Amplia profundidad de producto entre la que elegir: Browning ofrece 5 pasos de piñón diferentes junto con una amplia gama de anchos de piñón y correa para adaptarse a cualquier requisito de potencia. Distinto montaje al eje: Browning ofrece las poleas de la correa de engranajes de varias maneras para montar en el eje; estilos de cono dividido y buje QD, así como también, acabado y orificio plano mínimo.
Especificaciones
- Tipo de correaXH
- Ancho de la correa4.0000 pulg.
- Tipo de orificioOrificio con casquillo
- Gama de orificios de casquillos1 11/16 a 1 1/4
- Serie de casquillosS1
- Ancho de la cara4.6875 pulg.
- Diámetro del cubo6.3750 pulg.
- Proyección del concentrador0.6563 pulg.
- Longitud a través del orificio4.3750 pulg.
- Número de catálogo del fabricante72XHS400
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289144631
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de dientes72
- Diámetro exterior19.9440 pulg.
- Longitud total4.2813 pulg.
- Paso7/8 pulg.
- Diámetro de paso20.0540 pulg.
- Construcción de la poleaBrazo
- Peso87.00 lb
- Con bridasSin bridas