Descripción general
- Velocidad constante: sin deslizamiento, sin deslizamiento, holgura mínima debido al acoplamiento positivo de los dientes de la correa con las ranuras de los piñones. Peso ligero: la alta relación potencia/peso hace que las transmisiones Browning Gearbelt sean ideales para cualquier aplicación en la que el peso sea un factor. Amplia profundidad de producto entre la que elegir: Browning ofrece 5 pasos de piñón diferentes junto con una amplia gama de anchos de piñón y correa para adaptarse a cualquier requisito de potencia. Distinto montaje al eje: Browning ofrece las poleas de la correa de engranajes de varias maneras para montar en el eje; estilos de cono dividido y buje QD, así como también, acabado y orificio plano mínimo.
Especificaciones
- Tipo de correaXXH
- Ancho de la correa4.0000 pulg.
- Tipo de orificioOrificio con casquillo
- Gama de orificios de casquillos1 3/8 a 3 5/8
- Serie de casquillosR2
- Ancho de la cara4.7500 pulg.
- Diámetro exterior de la brida7.8750 pulg.
- Longitud a través del orificio4.8750 pulg.
- Número de catálogo del fabricante18XXHR400
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289224944
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de dientes18
- Diámetro exterior7.0420 pulg.
- Longitud total5.1563 pulg.
- Paso1-1/4 pulg.
- Diámetro de paso7.1620 pulg.
- Construcción de la poleaSólido
- Peso25.80 lb
- Con bridasCon bridas