Descripción general
- Velocidad constante: sin deslizamiento, sin deslizamiento, holgura mínima debido al acoplamiento positivo de los dientes de la correa con las ranuras de los piñones. Peso ligero: la alta relación potencia/peso hace que las transmisiones Browning Gearbelt sean ideales para cualquier aplicación en la que el peso sea un factor. Amplia profundidad de producto entre la que elegir: Browning ofrece 5 pasos de piñón diferentes junto con una amplia gama de anchos de piñón y correa para adaptarse a cualquier requisito de potencia. Distinto montaje al eje: Browning ofrece las poleas de la correa de engranajes de varias maneras para montar en el eje; estilos de cono dividido y buje QD, así como también, acabado y orificio plano mínimo.
Especificaciones
- Tipo de correaXXH
- Ancho de la correa4.0000 pulg.
- Tipo de orificioOrificio con casquillo
- Gama de orificios de casquillos1 3/8 a 3 5/8
- Serie de casquillosR2
- Ancho de la cara4.7500 pulg.
- Diámetro exterior de la brida12.6875 pulg.
- Diámetro del cubo5.3750 pulg.
- Proyección del concentrador0.4063 pulg.
- Longitud a través del orificio4.8750 pulg.
- Número de catálogo del fabricante30XXHR400
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289264957
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de dientes30
- Diámetro exterior11.8170 pulg.
- Longitud total5.1563 pulg.
- Paso1-1/4 pulg.
- Diámetro de paso11.9370 pulg.
- Construcción de la poleaWeb
- Peso65.00 lb
- Con bridasCon bridas