Descripción general
Descripción del fabricante
24XXHR500 POLEA DE CORREA DE ENGRANAJES APLASTADA
- Velocidad constante: sin deslizamiento, sin deslizamiento, holgura mínima debido al acoplamiento positivo de los dientes de la correa con las ranuras de los piñones. Peso ligero: la alta relación potencia/peso hace que las transmisiones Browning Gearbelt sean ideales para cualquier aplicación en la que el peso sea un factor. Amplia profundidad de producto entre la que elegir: Browning ofrece 5 pasos de piñón diferentes junto con una amplia gama de anchos de piñón y correa para adaptarse a cualquier requisito de potencia. Distinto montaje al eje: Browning ofrece las poleas de la correa de engranajes de varias maneras para montar en el eje; estilos de cono dividido y buje QD, así como también, acabado y orificio plano mínimo.
Especificaciones
- Tipo de correaXXH
- Número de dientes24
- Ancho de la correa5.0000 pulg.
- Paso1-1/4 pulg.
- Tipo de orificioOrificio con casquillo
- Serie de casquillosR2
- Con bridasCon bridas
- Diámetro exterior de la brida10.3125 pulg.
- Diámetro de paso9.5490 pulg.
- Gama de orificios de casquillos1 3/8 a 3 5/8
- Diámetro exterior9.4290 pulg.
- MaterialAcero
- Longitud a través del orificio4.8750 pulg.
- Ancho de la cara5.8125 pulg.
- Construcción de la poleaWeb
- Número de concentradores1
- Número de catálogo del fabricante24XXHR500
- Número de Upc del fabricante662289185054
- Página de producto del fabricante
- Peso61.50 lb
- Longitud total6.0938 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad