Motion
2MVP35B49X 1 1/8

Browning (RRX)
2MVP35B49X 1 1/8

Polea de paso variable 1019785 - Serie MVP, ranura 2 , tamaño de sección de banda A/B, calibre 1.1250 in, diámetro exterior 5.1800 in, acabado con ranura, material de hierro fundido
Artículo MI #00732264
No. Fabricante 2MVP35B49X 1 1/8
Precio1,155.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
2MVP35B49X 1 1/8

Polea de paso variable 1019785 - Serie MVP, ranura 2 , tamaño de sección de banda A/B, calibre 1.1250 in, diámetro exterior 5.1800 in, acabado con ranura, material de hierro fundido
Artículo MI #00732264
No. Fabricante 2MVP35B49X 1 1/8
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
Precio1,155.85 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2MVP35B49 X 1-1/8 MVP-B HOJA
  • Gran selección: los MVP se ofrecen en secciones de banda A/B, C, 5V y 8V y en 2-10 ranuras que brindan a Browning la mayor selección de poleas de velocidad variable de la industria. Equilibrado dinámicamente: todos los MVP están equilibrados dinámicamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    A, B
  • Número de ranuras
    2
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Diámetro de paso mínimo
    3.4 (A) pulg., 4-1/2 (B) pulg.
  • Diámetro de paso máximo
    3-1/2 (A) pulg., 4.9 (B) pulg.
  • Diámetro exterior
    5.1800 pulg.
  • Ancho de la cara
    2.3125 pulg.
  • Serie
    MVP
  • Longitud a través del orificio
    2.5000 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Ancho general
    5.1800 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    662289254170
  • Número de catálogo del fabricante
    2MVP35B49X 1 1/8
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    9.95 lb
  • Dibujo CAD
  • Diámetro de referencia
    4.5000 pulg. (A) (máx.) 4.9000 pulg. (B) (máx.) 3.5000 pulg. (B) (mín.)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo