Descripción general
- Gran selección: los MVP se ofrecen en secciones de banda A/B, C, 5V y 8V y en 2-10 ranuras que brindan a Browning la mayor selección de poleas de velocidad variable de la industria.
- Equilibrado dinámicamente: todos los MVP están equilibrados dinámicamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaA, B
- Número de ranuras2
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Diámetro interno1-1/8 pulg.
- Diámetro de paso mínimo3.9 (A) pulg., 5 (B) pulg.
- Diámetro de paso máximo4 (A) pulg., 5.4 (B) pulg.
- Diámetro exterior5.6800 pulg.
- Ancho de la caraDe 1.9375 a 2.3125 pulg.
- SerieMVP
- Longitud a través del orificio2.5000 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Ancho general3-5/8 pulg.
- Tamaño del chavetero0.2500 pulg.
- Número de Upc del fabricante662289312726
- UPC_NO662289312726
- Número de catálogo del fabricante2MVP40B54X 1 1/8
- Página de producto del fabricante
- Peso12.75 lb