Descripción general
- Gran selección: los MVP se ofrecen en secciones de banda A/B, C, 5V y 8V y en 2-10 ranuras que brindan a Browning la mayor selección de poleas de velocidad variable de la industria.
- Equilibrado dinámicamente: todos los MVP están equilibrados dinámicamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaA, B
- Número de ranuras2
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Diámetro interno1-3/8 pulg.
- Diámetro de paso mínimo4.4 (A) pulg., 5-1/2 (B) pulg.
- Diámetro de paso máximo4-1/2 (A) pulg., 5.9 (B) pulg.
- Diámetro exterior6.1800 pulg.
- Ancho de la caraDe 1.9375 a 2.3125 pulg.
- SerieMVP
- Longitud a través del orificio3.1250 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Ancho general3-5/8 pulg.
- Tamaño del chavetero0.3125 pulg.
- Número de Upc del fabricante662289174317
- UPC_NO662289174317
- Número de catálogo del fabricante2MVP45B59X 1 3/8
- Página de producto del fabricante
- Peso14.24 lb
- Diámetro de paso24.9500 pulg. (3V)