Motion
2MVP50B64X 1 3/8

Browning (RRX)
2MVP50B64X 1 3/8

Polea de paso variable - Sección de banda A, B, ranura 2 , diámetro de paso de 6.4500 pulg. (3V), diámetro exterior de 6.6800 pulg., acabado, tamaño de orificio de 1-3/8 pulg., material de hierro fundido
Artículo MI #00732273
No. Fabricante 2MVP50B64X 1 3/8
Precio1,598.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
2MVP50B64X 1 3/8

Polea de paso variable - Sección de banda A, B, ranura 2 , diámetro de paso de 6.4500 pulg. (3V), diámetro exterior de 6.6800 pulg., acabado, tamaño de orificio de 1-3/8 pulg., material de hierro fundido
Artículo MI #00732273
No. Fabricante 2MVP50B64X 1 3/8
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
Precio1,598.31 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2MVP50B64 X 1-3/8 MVP-B HOJA
  • Gran selección: los MVP se ofrecen en secciones de banda A/B, C, 5V y 8V y en 2-10 ranuras que brindan a Browning la mayor selección de poleas de velocidad variable de la industria.
  • Equilibrado dinámicamente: todos los MVP están equilibrados dinámicamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    A, B
  • Número de ranuras
    2
  • Tipo de orificio
    Terminado
  • Diámetro interno
    1-3/8 pulg.
  • Diámetro de paso mínimo
    4.9 (A) pulg., 6 (B) pulg.
  • Diámetro de paso máximo
    5 (A) pulg., 6.4 (B) pulg.
  • Diámetro exterior
    6.6800 pulg.
  • Ancho de la cara
    De 1.9375 a 2.3125 pulg.
  • Serie
    MVP
  • Longitud a través del orificio
    3.1250 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Ancho general
    3-5/8 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    0.3125 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    662289224449
  • UPC_NO
    662289224449
  • Número de catálogo del fabricante
    2MVP50B64X 1 3/8
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    17.58 lb
  • Diámetro de paso
    6.4500 pulg. (3V)
  • Dibujo CAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo