Descripción general
- Gran selección: los MVP se ofrecen en secciones de banda A/B, C, 5V y 8V y en 2-10 ranuras que brindan a Browning la mayor selección de poleas de velocidad variable de la industria.
- Equilibrado dinámicamente: todos los MVP están equilibrados dinámicamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaA, B
- Número de ranuras2
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Diámetro interno1-5/8 pulg.
- Diámetro de paso mínimo4.9 (A) pulg., 6 (B) pulg.
- Diámetro de paso máximo5 (A) pulg., 6.4 (B) pulg.
- Diámetro exterior6.6800 pulg.
- Ancho de la caraDe 1.9375 a 2.3125 pulg.
- SerieMVP
- Longitud a través del orificio3.6250 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Ancho general3-5/8 pulg.
- Tamaño del chavetero0.3750 pulg.
- Número de Upc del fabricante662289154470
- UPC_NO662289154470
- Número de catálogo del fabricante2MVP50B64X 1 5/8
- Página de producto del fabricante
- Peso17.10 lb
- Diámetro de paso6.8500 pulg. (3V)