Motion
2MVP55B69X 1 3/8

Browning (RRX)
2MVP55B69X 1 3/8

Polea de paso variable 1020304 - Serie MVP, ranura 2 , tamaño de sección de banda A/B, calibre 1.3750 in, diámetro exterior 7.1800 in, acabado con ranura, material de hierro fundido
Artículo MI #00732276
No. Fabricante 2MVP55B69X 1 3/8
Precio2,345.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
2MVP55B69X 1 3/8

Polea de paso variable 1020304 - Serie MVP, ranura 2 , tamaño de sección de banda A/B, calibre 1.3750 in, diámetro exterior 7.1800 in, acabado con ranura, material de hierro fundido
Artículo MI #00732276
No. Fabricante 2MVP55B69X 1 3/8
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
Precio2,345.78 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2MVP55B69 X 1-3/8 MVP-B HOJA
  • Gran selección: los MVP se ofrecen en secciones de banda A/B, C, 5V y 8V y en 2-10 ranuras que brindan a Browning la mayor selección de poleas de velocidad variable de la industria. Equilibrado dinámicamente: todos los MVP están equilibrados dinámicamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    A, B
  • Número de ranuras
    2
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    1.3750 pulg.
  • Diámetro de paso mínimo
    5.4 (A) pulg., 6-1/2 (B) pulg.
  • Diámetro de paso máximo
    5-1/2 (A) pulg., 6.9 (B) pulg.
  • Diámetro exterior
    7.1800 pulg.
  • Ancho de la cara
    2.3125 pulg.
  • Serie
    MVP
  • Longitud a través del orificio
    3.1250 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Ancho general
    7.1800 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    5/16 x 5/32 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    662289234585
  • Número de catálogo del fabricante
    2MVP55B69X 1 3/8
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    19.48 lb
  • Diámetro de referencia
    6.5000 pulg. (A) (máx.) 6.9000 pulg. (B) (máx.) 5.5000 pulg. (B) (mín.)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo