Motion
2MVP60B74P

Browning (RRX)
2MVP60B74P

1020437 Polea de acompañamiento con cara ranurada - 7.6800 pulg. D.E., 1.9375 a 2.3125 pulg. Ancho, 5.9 a 7 (A) pulg., 6 a 7.4 (B) en PD, 2.9375 pulg. LTB
Artículo MI #00732278
No. Fabricante 2MVP60B74P
Precio1,910.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
2MVP60B74P

1020437 Polea de acompañamiento con cara ranurada - 7.6800 pulg. D.E., 1.9375 a 2.3125 pulg. Ancho, 5.9 a 7 (A) pulg., 6 a 7.4 (B) en PD, 2.9375 pulg. LTB
Artículo MI #00732278
No. Fabricante 2MVP60B74P
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
Precio1,910.44 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2MVP60B74P MVP-B OJA
  • Gran selección: los MVP se ofrecen en secciones de banda A/B, C, 5V y 8V y en 2-10 ranuras que brindan a Browning la mayor selección de poleas de velocidad variable de la industria. Equilibrado dinámicamente: todos los MVP están equilibrados dinámicamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    A, B
  • Tipo de cara
    Ranurado
  • Ancho de la cara
    De 1.9375 a 2.3125 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Tamaño del casquillo
    P2
  • Diámetro interno
    De 0.7500 a 1.7500 pulg.
  • Dibujo CAD
  • Diámetro exterior
    7.6800 pulg.
  • Número de ranuras
    2
  • Diámetro de paso por tipo
    7.2 - 6.1 pulg. (A), 7.7 - 6.3 pulg. (B)
  • Diámetro de paso
    5.9 a 7 (A) pulg., 6 a 7.4 (B) pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    2.9375 pulg.
  • Construcción de la polea
    No aplicable a este producto
  • Número de catálogo del fabricante
    2MVP60B74P
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289134656
  • Peso
    23.35 lb
  • Instrucciones de instalación
  • Tipos de productos
    Pátinas MVP

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo