Descripción general
- Gran selección: los MVP se ofrecen en secciones de banda A/B, C, 5V y 8V y en 2-10 ranuras que brindan a Browning la mayor selección de poleas de velocidad variable de la industria. Equilibrado dinámicamente: todos los MVP están equilibrados dinámicamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaA, B
- Tipo de caraRanurado
- Ancho de la caraDe 1.9375 a 2.3125 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo
- Tamaño del casquilloP2
- Diámetro internoDe 0.7500 a 1.7500 pulg.
- Dibujo CAD
- Diámetro exterior8.6800 pulg.
- Número de ranuras2
- Diámetro de paso por tipo8.2 - 7.1 pulg. (A), 8.7 - 7.3 pulg. (B)
- Diámetro de paso6.9 a 8 (A) pulg., 7 a 8.4 (B) pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio2.9375 pulg.
- Construcción de la poleaNo aplicable a este producto
- Número de catálogo del fabricante2MVP70B84P
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289124725
- Peso27.99 libras, 27.65
- Instrucciones de instalación
- Tipos de productosPátinas MVP