Descripción general
Descripción del fabricante
3MVP35B49 X 1-3/8 MVP-B HOJA
- Gran selección: los MVP se ofrecen en secciones de banda A/B, C, 5V y 8V y en 2-10 ranuras que brindan a Browning la mayor selección de poleas de velocidad variable de la industria. Equilibrado dinámicamente: todos los MVP están equilibrados dinámicamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaA, B
- Número de ranuras3
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno1.3750 pulg.
- Diámetro de paso mínimo3.4 (A) pulg., 4-1/2 (B) pulg.
- Diámetro de paso máximo3-1/2 (A) pulg., 4.9 (B) pulg.
- Diámetro exterior5.1800 pulg.
- Ancho de la cara3.4375 pulg.
- SerieMVP
- Longitud a través del orificio3.1250 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Ancho general5.1800 pulg.
- Tamaño del chavetero5/16 x 5/32 pulg.
- Número de Upc del fabricante662289164158
- Número de catálogo del fabricante3MVP35B49X 1 3/8
- Página de producto del fabricante
- Peso12.35 lb
- Dibujo CAD
- Diámetro de referencia4.5000 pulg. (A) (máx.) 4.9000 pulg. (B) (máx.) 3.5000 pulg. (B) (mín.)
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad