Motion
3MVP40B54X 1 1/8

Browning (RRX)
3MVP40B54X 1 1/8

Polea de paso variable - Serie MVP, ranura 3 , tamaño de sección de banda A, B, calibre 1.1250 in, diámetro exterior 5.6800 in, calibre acabado, material de hierro fundido
Artículo MI #00732283
No. Fabricante 3MVP40B54X 1 1/8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
3MVP40B54X 1 1/8

Polea de paso variable - Serie MVP, ranura 3 , tamaño de sección de banda A, B, calibre 1.1250 in, diámetro exterior 5.6800 in, calibre acabado, material de hierro fundido
Artículo MI #00732283
No. Fabricante 3MVP40B54X 1 1/8
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
3MVP40B54 X 1-1/8 MVP-B HOJA
  • Gran selección: los MVP se ofrecen en secciones de banda A/B, C, 5V y 8V y en 2-10 ranuras que brindan a Browning la mayor selección de poleas de velocidad variable de la industria.
  • Equilibrado dinámicamente: todos los MVP están equilibrados dinámicamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    A, B
  • Número de ranuras
    3
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.6800 pulg.
  • Serie
    MVP
  • Material
    Hierro fundido
  • Tamaño del chavetero
    0.2500 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    662289154241
  • UPC_NO
    662289154241
  • Número de catálogo del fabricante
    3MVP40B54X 1 1/8
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    16.05 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo