Descripción general
- Gran selección: los MVP se ofrecen en secciones de banda A/B, C, 5V y 8V y en 2-10 ranuras que brindan a Browning la mayor selección de poleas de velocidad variable de la industria. Equilibrado dinámicamente: todos los MVP están equilibrados dinámicamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaA, B
- Número de ranuras3
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno1.3750 pulg.
- Diámetro de paso mínimo3.9 (A) pulg., 5 (B) pulg.
- Diámetro de paso máximo4 (A) pulg., 5.4 (B) pulg.
- Diámetro exterior5.6800 pulg.
- Ancho de la cara3.4375 pulg.
- SerieMVP
- Longitud a través del orificio3.1250 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Ancho general5.6800 pulg.
- Tamaño del chavetero5/16 x 5/32 pulg.
- Número de Upc del fabricante662289284276
- Número de catálogo del fabricante3MVP40B54X 1 3/8
- Página de producto del fabricante
- Peso16.00 lb
- Diámetro de referencia5.0000 pulg. (A) (máx.) 5.4000 pulg. (B) (máx.) 4.0000 pulg. (B) (mín.)