Descripción general
Descripción del fabricante
3MVP45B59 X 1-1/8 MVP-B HOJA
- Gran selección: los MVP se ofrecen en secciones de banda A/B, C, 5V y 8V y en 2-10 ranuras que brindan a Browning la mayor selección de poleas de velocidad variable de la industria.
- Equilibrado dinámicamente: todos los MVP están equilibrados dinámicamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaA, B
- Número de ranuras3
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Diámetro interno1.1250 pulg.
- Diámetro exterior6.1800 pulg.
- SerieMVP
- MaterialHierro fundido
- Tamaño del chavetero0.2500 pulg.
- Número de Upc del fabricante662289124374
- UPC_NO662289124374
- Número de catálogo del fabricante3MVP45B59X 1 1/8
- Página de producto del fabricante
- Peso18.22 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad