Descripción general
- Gran selección: los MVP se ofrecen en secciones de banda A/B, C, 5V y 8V y en 2-10 ranuras que brindan a Browning la mayor selección de poleas de velocidad variable de la industria. Equilibrado dinámicamente: todos los MVP están equilibrados dinámicamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaA, B
- Número de ranuras3
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno1.6250 pulg.
- Diámetro de paso mínimo4.9 (A) pulg., 6 (B) pulg.
- Diámetro de paso máximo5 (A) pulg., 6.4 (B) pulg.
- Diámetro exterior6.6800 pulg.
- Ancho de la cara3.4375 pulg.
- SerieMVP
- Longitud a través del orificio3.7500 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Ancho general6.6800 pulg.
- Tamaño del chavetero3/8 x 3/16 pulg.
- Número de Upc del fabricante662289312764
- Número de catálogo del fabricante3MVP50B64X 1 5/8
- Página de producto del fabricante
- Peso22.04 libras, 22.145
- Dibujo CAD
- Diámetro de referencia6.0000 pulg. (A) (máx.) 6.4000 pulg. (B) (máx.) 5.0000 pulg. (B) (mín.)