Motion
3MVP55B69X 1 5/8

Browning (RRX)
3MVP55B69X 1 5/8

Polea de paso variable 1020338 - Serie MVP, ranura 3 , tamaño de sección de banda A/B, calibre 1.6250 in, diámetro exterior 7.1800 in, acabado con ranura, material de hierro fundido
Artículo MI #00732295
No. Fabricante 3MVP55B69X 1 5/8
Precio1,566.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
3MVP55B69X 1 5/8

Polea de paso variable 1020338 - Serie MVP, ranura 3 , tamaño de sección de banda A/B, calibre 1.6250 in, diámetro exterior 7.1800 in, acabado con ranura, material de hierro fundido
Artículo MI #00732295
No. Fabricante 3MVP55B69X 1 5/8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,566.84 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3MVP55B69 X 1-5/8 MVP-B HOJA
  • Gran selección: los MVP se ofrecen en secciones de banda A/B, C, 5V y 8V y en 2-10 ranuras que brindan a Browning la mayor selección de poleas de velocidad variable de la industria. Equilibrado dinámicamente: todos los MVP están equilibrados dinámicamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    A, B
  • Número de ranuras
    3
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    1.6250 pulg.
  • Diámetro de paso mínimo
    5.4 (A) pulg., 6-1/2 (B) pulg.
  • Diámetro de paso máximo
    5-1/2 (A) pulg., 6.9 (B) pulg.
  • Diámetro exterior
    7.1800 pulg.
  • Ancho de la cara
    3.4375 pulg.
  • Serie
    MVP
  • Longitud a través del orificio
    3.7500 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Ancho general
    7.1800 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/8 x 3/16 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    662289294565
  • Número de catálogo del fabricante
    3MVP55B69X 1 5/8
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    25.13 lb
  • Dibujo CAD
  • Diámetro de referencia
    6.5000 pulg. (A) (máx.) 6.9000 pulg. (B) (máx.) 5.5000 pulg. (B) (mín.)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo