Descripción general
- Gran selección: los MVP se ofrecen en secciones de banda A/B, C, 5V y 8V y en 2-10 ranuras que brindan a Browning la mayor selección de poleas de velocidad variable de la industria.
- Equilibrado dinámicamente: todos los MVP están equilibrados dinámicamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaA, B
- Número de ranuras3
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Diámetro interno1-7/8 pulg.
- Diámetro de paso mínimo5.4 (A) pulg., 6-1/2 (B) pulg.
- Diámetro de paso máximo5-1/2 (A) pulg., 6.9 (B) pulg.
- Diámetro exterior7.1800 pulg.
- Ancho de la caraDe 3.6250 a 3.4375 pulg.
- SerieMVP
- Longitud a través del orificio4.7500 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Ancho general4-3/4 pulg.
- Tamaño del chavetero0.5000 pulg.
- Número de Upc del fabricante662289144594
- UPC_NO662289144594
- Número de catálogo del fabricante3MVP55B69X 1 7/8
- Página de producto del fabricante
- Peso23.95 lb
- Diámetro de paso13.9500 pulg. (3V)