Descripción general
- Gran selección: los MVP se ofrecen en secciones de banda A/B, C, 5V y 8V y en 2-10 ranuras que brindan a Browning la mayor selección de poleas de velocidad variable de la industria. Equilibrado dinámicamente: todos los MVP están equilibrados dinámicamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaA, B
- Número de ranuras3
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno1.8750 pulg.
- Diámetro de paso mínimo5.9 (A) pulg., 7 (B) pulg.
- Diámetro de paso máximo6 (A) pulg., 7.4 (B) pulg.
- Diámetro exterior7.6800 pulg.
- Ancho de la cara3.4375 pulg.
- SerieMVP
- Longitud a través del orificio2.8125 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Ancho general7.6800 pulg.
- Tamaño del chavetero1/2 x 1/4 pulg.
- Número de Upc del fabricante662289194636
- Número de catálogo del fabricante3MVP60B74X 1 7/8
- Página de producto del fabricante
- Peso30.16 lb
- Diámetro de referencia7.0000 pulg. (A) (máx.) 7.4000 pulg. (B) (máx.) 6.0000 pulg. (B) (mín.)