Motion
3MVP70B84P

Browning (RRX)
3MVP70B84P

3MVP70B84P Poleas de correa en V - Sección de banda A, B, ranura 3 , paso de 6.4500 pulg. (3V) de diámetro, diámetro exterior de 8.6800 pulg., casquillo cónico dividido, casquillo serie P1 , tamaño de orificio de 0.7500 a 1.7500 pulg., material de hierro fundido
Artículo MI #00732300
No. Fabricante 3MVP70B84P
Price$2,158.43/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
3MVP70B84P

3MVP70B84P Poleas de correa en V - Sección de banda A, B, ranura 3 , paso de 6.4500 pulg. (3V) de diámetro, diámetro exterior de 8.6800 pulg., casquillo cónico dividido, casquillo serie P1 , tamaño de orificio de 0.7500 a 1.7500 pulg., material de hierro fundido
Artículo MI #00732300
No. Fabricante 3MVP70B84P
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
Su precio$2,158.43/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3MVP70B84P MVP-B OJA
  • Gran selección: los MVP se ofrecen en secciones de banda A/B, C, 5V y 8V y en 2-10 ranuras que brindan a Browning la mayor selección de poleas de velocidad variable de la industria.
  • Equilibrado dinámicamente: todos los MVP están equilibrados dinámicamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    A, B
  • Tipo de cara
    Ranurado
  • Ancho de la cara
    De 3.0625 a 3.4375 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Tamaño del casquillo
    P2
  • Dibujo CAD
  • Diámetro exterior
    8.6800 pulg.
  • Número de ranuras
    3
  • Diámetro de paso
    6.4500 pulg. (3V)
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    2.9375 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    0.3750 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    3MVP70B84P
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289254750
  • UPC_NO
    662289254750
  • Peso
    36.27 lb
  • Tipos de productos
    Pátinas MVP

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo