Descripción general
- Gran selección: los MVP se ofrecen en secciones de banda A/B, C, 5V y 8V y en 2-10 ranuras que brindan a Browning la mayor selección de poleas de velocidad variable de la industria. Equilibrado dinámicamente: todos los MVP están equilibrados dinámicamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaA, B
- Tipo de caraRanurado
- Ancho de la caraDe 3.0625 a 3.4375 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo
- Tamaño del casquilloQ2
- Diámetro internoDe 1.0000 a 2.6250 pulg.
- Dibujo CAD
- Diámetro exterior9.6800 pulg.
- Número de ranuras3
- Diámetro de paso por tipo9.2 - 8.1 pulg. (A), 9.7 - 8.3 pulg. (B)
- Diámetro de paso7.9 a 9 (A) pulg., 8 a 9.4 (B) pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio3.5000 pulg.
- Construcción de la poleaNo aplicable a este producto
- Número de catálogo del fabricante3MVP80B94Q
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289184934
- Peso44.98 lb
- Instrucciones de instalación
- Tipos de productosPátinas MVP