Descripción general
- Gran selección: los MVP se ofrecen en secciones de banda A/B, C, 5V y 8V y en 2-10 ranuras que brindan a Browning la mayor selección de poleas de velocidad variable de la industria. Equilibrado dinámicamente: todos los MVP están equilibrados dinámicamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaA, B
- Tipo de caraRanurado
- Ancho de la caraDe 4.1875 a 4.5625 pulg.
- Tipo de orificioTerminado
- Tamaño del casquilloNo aplicable a este producto
- Diámetro interno1.1250 pulg.
- Diámetro exterior5.1800 pulg.
- Número de ranuras4
- Diámetro de paso por tipo4.7 - 3.6 pulg. (A), 5.2 - 3.8 pulg. (B)
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio2.5000 pulg.
- Construcción de la poleaWeb
- Número de catálogo del fabricante4MVP35B49X 1 1/8
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289312719
- Peso15.36 lb
- Instrucciones de instalación
- Tipos de productosPátinas MVP