Descripción general
- Gran selección: los MVP se ofrecen en secciones de banda A/B, C, 5V y 8V y en 2-10 ranuras que brindan a Browning la mayor selección de poleas de velocidad variable de la industria.
- Equilibrado dinámicamente: todos los MVP están equilibrados dinámicamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaA, B
- Número de ranuras4
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Diámetro interno1.3750 pulg.
- Diámetro exterior7.1800 pulg.
- SerieMVP
- MaterialHierro fundido
- Tamaño del chavetero0.3125 pulg.
- Número de Upc del fabricante662289274611
- UPC_NO662289274611
- Número de catálogo del fabricante4MVP55B69X 1 3/8
- Página de producto del fabricante
- Peso29.98 lb