Descripción general
- Gran selección: los MVP se ofrecen en secciones de banda A/B, C, 5V y 8V y en 2-10 ranuras que brindan a Browning la mayor selección de poleas de velocidad variable de la industria.
- Equilibrado dinámicamente: todos los MVP están equilibrados dinámicamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaA, B
- Tipo de caraRanurado
- Ancho de la caraDe 4.1875 a 4.5625 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo cónico dividido
- Tamaño del casquilloP3
- Diámetro exterior7.6800 pulg.
- Número de ranuras4
- Diámetro de paso5.9500 pulg. (3V)
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio4.4375 pulg.
- Tamaño del chavetero0.3750 pulg.
- Número de catálogo del fabricante4MVP60B74P
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289304660
- UPC_NO662289304660
- Peso37.36 lb
- Tipos de productosPátinas MVP