Descripción general
- Gran selección: los MVP se ofrecen en secciones de banda A/B, C, 5V y 8V y en 2-10 ranuras que brindan a Browning la mayor selección de poleas de velocidad variable de la industria.
- Equilibrado dinámicamente: todos los MVP están equilibrados dinámicamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaA, B
- Número de ranuras4
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Diámetro interno1-7/8 pulg.
- Diámetro de paso mínimo6.9 (A) pulg., 8 (B) pulg.
- Diámetro de paso máximo7 (A) pulg., 8.4 (B) pulg.
- Diámetro exterior8.6800 pulg.
- Ancho de la caraDe 4.1875 a 4.5625 pulg.
- SerieMVP
- Longitud a través del orificio4.3125 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Ancho general5-7/8 pulg.
- Tamaño del chavetero0.5000 pulg.
- Número de Upc del fabricante662289234738
- UPC_NO662289234738
- Número de catálogo del fabricante4MVP70B84X 1 7/8
- Página de producto del fabricante
- Peso47.17 lb
- Diámetro de paso7.9500 pulg. (3V)