Motion
5MVP55B69X 1 5/8

Browning (RRX)
5MVP55B69X 1 5/8

1020387 polea complementaria - 7.1800 pulg. de diámetro exterior, 5.3125 pulg. de ancho, 3.7500 pulg. LTB, construcción de malla
Artículo MI #00732327
No. Fabricante 5MVP55B69X 1 5/8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
5MVP55B69X 1 5/8

1020387 polea complementaria - 7.1800 pulg. de diámetro exterior, 5.3125 pulg. de ancho, 3.7500 pulg. LTB, construcción de malla
Artículo MI #00732327
No. Fabricante 5MVP55B69X 1 5/8
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
5MVP55B69 X 1-5/8 MVP-B HOJA
  • Gran selección: los MVP se ofrecen en secciones de banda A/B, C, 5V y 8V y en 2-10 ranuras que brindan a Browning la mayor selección de poleas de velocidad variable de la industria. Equilibrado dinámicamente: todos los MVP están equilibrados dinámicamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    A, B
  • Tipo de cara
    Ranurado
  • Ancho de la cara
    De 5.3125 a 5.6875 pulg.
  • Tipo de orificio
    Terminado
  • Tamaño del casquillo
    No aplicable a este producto
  • Diámetro interno
    1.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.1800 pulg.
  • Número de ranuras
    5
  • Diámetro de paso por tipo
    6.7 - 5.6 pulg. (A), 7.2 - 5.8 pulg. (B)
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    3.7500 pulg.
  • Construcción de la polea
    Web
  • Número de catálogo del fabricante
    5MVP55B69X 1 5/8
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289224678
  • Peso
    36.87 lb
  • Instrucciones de instalación
  • Tipos de productos
    Pátinas MVP

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo