Motion
5MVP55B69X 2 1/8

Browning (RRX)
5MVP55B69X 2 1/8

Polea de paso variable - Serie MVP, ranura 5 , tamaño de sección de banda A, B, calibre 2.1250 in, diámetro exterior 7.1800 in, calibre acabado, material de hierro fundido
Artículo MI #00732329
No. Fabricante 5MVP55B69X 2 1/8
Precio4,604.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
5MVP55B69X 2 1/8

Polea de paso variable - Serie MVP, ranura 5 , tamaño de sección de banda A, B, calibre 2.1250 in, diámetro exterior 7.1800 in, calibre acabado, material de hierro fundido
Artículo MI #00732329
No. Fabricante 5MVP55B69X 2 1/8
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
Precio4,604.77 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5MVP55B69 X 2-1/8 MVP-B HOJA
  • Gran selección: los MVP se ofrecen en secciones de banda A/B, C, 5V y 8V y en 2-10 ranuras que brindan a Browning la mayor selección de poleas de velocidad variable de la industria.
  • Equilibrado dinámicamente: todos los MVP están equilibrados dinámicamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    A, B
  • Número de ranuras
    5
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Diámetro interno
    2.1250 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.1800 pulg.
  • Serie
    MVP
  • Material
    Hierro fundido
  • Tamaño del chavetero
    0.5000 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    662289352517
  • UPC_NO
    662289352517
  • Número de catálogo del fabricante
    5MVP55B69X 2 1/8
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    34.08 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo