Descripción general
- Gran selección: los MVP se ofrecen en secciones de banda A/B, C, 5V y 8V y en 2-10 ranuras que brindan a Browning la mayor selección de poleas de velocidad variable de la industria. Equilibrado dinámicamente: todos los MVP están equilibrados dinámicamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaA, B
- Tipo de caraRanurado
- Ancho de la caraDe 5.3125 a 5.6875 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo
- Tamaño del casquilloP3
- Diámetro internoDe 0.7500 a 1.7500 pulg.
- Diámetro exterior7.6800 pulg.
- Número de ranuras5
- Diámetro de paso por tipo7.2 - 6.1 pulg. (A), 7.7 - 6.3 pulg. (B)
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio4.4375 pulg.
- Construcción de la poleaWeb
- Número de catálogo del fabricante5MVP60B74P
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289114719
- Peso42.72 lb
- Instrucciones de instalación
- Tipos de productosPátinas MVP