Descripción general
- Gran selección: los MVP se ofrecen en secciones de banda A/B, C, 5V y 8V y en 2-10 ranuras que brindan a Browning la mayor selección de poleas de velocidad variable de la industria. Equilibrado dinámicamente: todos los MVP están equilibrados dinámicamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaA, B
- Tipo de caraRanurado
- Ancho de la caraDe 5.3125 a 5.6875 pulg.
- Tipo de orificioTerminado
- Tamaño del casquilloNo aplicable a este producto
- Diámetro interno1.8750 pulg.
- Diámetro exterior8.6800 pulg.
- Número de ranuras5
- Diámetro de paso por tipo8.2 - 7.1 pulg. (A), 8.7 - 7.3 pulg. (B)
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio4.3125 pulg.
- Construcción de la poleaWeb
- Número de catálogo del fabricante5MVP70B84X 1 7/8
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289312825
- Peso54.28 lb
- Instrucciones de instalación
- Tipos de productosPátinas MVP