Descripción general
- Gran selección: los MVP se ofrecen en secciones de banda A/B, C, 5V y 8V y en 2-10 ranuras que brindan a Browning la mayor selección de poleas de velocidad variable de la industria.
- Equilibrado dinámicamente: todos los MVP están equilibrados dinámicamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaC
- Tipo de orificioCasquillo cónico dividido
- Diámetro exterior10.5600 pulg.
- Número de ranuras3
- MaterialHierro fundido
- Tamaño del chavetero0.5000 pulg.
- Número de catálogo del fabricante3MVP80C102Q
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289295012
- UPC_NO662289295012
- Peso64.68 lb
- Tipos de productosPátinas MVP