Descripción general
- Gran selección: los MVP se ofrecen en secciones de banda A/B, C, 5V y 8V y en 2-10 ranuras que brindan a Browning la mayor selección de poleas de velocidad variable de la industria.
- Equilibrado dinámicamente: todos los MVP están equilibrados dinámicamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaC
- Ancho de la cara5.0313 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo cónico dividido
- Diámetro exterior12.0600 pulg.
- Número de ranuras3
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio3.5000 pulg.
- Construcción de la poleaSólido
- Tamaño del chavetero0.5
- Número de catálogo del fabricante3MVP95C117Q
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289255139
- UPC_NO662289255139
- Peso82.00 lb
- Tipos de productosPátinas MVP
- Ancho general6.2813 pulg.