Motion
3MVP105C127Q

Browning (RRX)
3MVP105C127Q

3MVP105C127Q Poleas de cinturón en V - Sección de banda en C, ranura 3 , 13.0600 pulg. D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie Q2 , Material de hierro fundido
Artículo MI #00732362
No. Fabricante 3MVP105C127Q
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
3MVP105C127Q

3MVP105C127Q Poleas de cinturón en V - Sección de banda en C, ranura 3 , 13.0600 pulg. D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie Q2 , Material de hierro fundido
Artículo MI #00732362
No. Fabricante 3MVP105C127Q

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
3MVP105C127Q MVP-C HOJA
  • Gran selección: los MVP se ofrecen en secciones de banda A/B, C, 5V y 8V y en 2-10 ranuras que brindan a Browning la mayor selección de poleas de velocidad variable de la industria.
  • Equilibrado dinámicamente: todos los MVP están equilibrados dinámicamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    C
  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Diámetro exterior
    13.0600 pulg.
  • Número de ranuras
    3
  • Material
    Hierro fundido
  • Tamaño del chavetero
    0.5000 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    3MVP105C127Q
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289265299
  • UPC_NO
    662289265299
  • Peso
    97.00 lb
  • Tipos de productos
    Pátinas MVP

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo