Descripción general
- Gran selección: los MVP se ofrecen en secciones de banda A/B, C, 5V y 8V y en 2-10 ranuras que brindan a Browning la mayor selección de poleas de velocidad variable de la industria.
- Equilibrado dinámicamente: todos los MVP están equilibrados dinámicamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaC
- Tipo de caraRanurado
- Ancho de la cara6.6875 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo cónico dividido
- Tamaño del casquilloQ3
- Diámetro exterior10.0600 pulg.
- Número de ranuras4
- Diámetro de pasoDe 7-1/2 a 9.7 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio5.0000 pulg.
- Construcción de la poleaSólido
- Tamaño del chavetero0.5
- Número de catálogo del fabricante4MVP75C97Q
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289154821
- UPC_NO662289154821
- Peso75.00 lb
- Tipos de productosPátinas MVP
- Ancho general7.9375 pulg.