Descripción general
- Gran selección: los MVP se ofrecen en secciones de banda A/B, C, 5V y 8V y en 2-10 ranuras que brindan a Browning la mayor selección de poleas de velocidad variable de la industria.
- Equilibrado dinámicamente: todos los MVP están equilibrados dinámicamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaC
- Tipo de caraRanurado
- Ancho de la caraDe 6.0938 a 6.8750 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo cónico dividido
- Tamaño del casquilloQ3
- Diámetro exterior11.0600 pulg.
- Número de ranuras4
- Diámetro de pasoDe 8-1/2 a 10.7 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio5.0000 pulg.
- Tamaño del chavetero0.5000 pulg.
- Número de catálogo del fabricante4MVP85C107Q
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289105007
- UPC_NO662289105007
- Peso91.00 lb
- Tipos de productosPátinas MVP