Descripción general
- Gran selección: los MVP se ofrecen en secciones de banda A/B, C, 5V y 8V y en 2-10 ranuras que brindan a Browning la mayor selección de poleas de velocidad variable de la industria. Equilibrado dinámicamente: todos los MVP están equilibrados dinámicamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaC
- Tipo de caraRanurado
- Ancho de la caraDe 7.7500 a 8.3438 pulg.
- Tipo de orificioTerminado
- Tamaño del casquilloNo aplicable a este producto
- Diámetro interno1.8750 pulg.
- Diámetro exterior10.0600 pulg.
- Número de ranuras5
- Diámetro de paso por tipo10.1 - 7.9 pulg. (C)
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio4.3750 pulg.
- Construcción de la poleaWeb
- Número de catálogo del fabricante5MVP75C97X 1 7/8
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289284856
- Peso96.50 lb
- Instrucciones de instalación
- Tipos de productosPátinas MVP