Motion
5MVP85C107X 2 3/8

Browning (RRX)
5MVP85C107X 2 3/8

1020916 polea complementaria - 11.0600 pulg. de diámetro exterior, 7.7500 pulg. de ancho, 5.6250 pulg. LTB, construcción de malla
Artículo MI #00732373
No. Fabricante 5MVP85C107X 2 3/8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
5MVP85C107X 2 3/8

1020916 polea complementaria - 11.0600 pulg. de diámetro exterior, 7.7500 pulg. de ancho, 5.6250 pulg. LTB, construcción de malla
Artículo MI #00732373
No. Fabricante 5MVP85C107X 2 3/8
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
5MVP85C107 X 2-3/8 MVP-C HOJA
  • Gran selección: los MVP se ofrecen en secciones de banda A/B, C, 5V y 8V y en 2-10 ranuras que brindan a Browning la mayor selección de poleas de velocidad variable de la industria. Equilibrado dinámicamente: todos los MVP están equilibrados dinámicamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    C
  • Tipo de cara
    Ranurado
  • Ancho de la cara
    De 7.7500 a 8.3438 pulg.
  • Tipo de orificio
    Terminado
  • Tamaño del casquillo
    No aplicable a este producto
  • Diámetro interno
    2.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    11.0600 pulg.
  • Número de ranuras
    5
  • Diámetro de paso por tipo
    11.1 - 8.9 pulg. (C)
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    5.6250 pulg.
  • Construcción de la polea
    Web
  • Número de catálogo del fabricante
    5MVP85C107X 2 3/8
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289312863
  • Peso
    113.50 lb
  • Instrucciones de instalación
  • Tipos de productos
    Pátinas MVP

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo