Motion
3MVP915V105Q

Browning (RRX)
3MVP915V105Q

3MVP915V105Q Poleas de cinturón en V - Sección de banda 5V , ranura 3 , 9.1 a 10-1/2 pulg. de diámetro de paso, 10.6000 pulg. de diámetro exterior, casquillo cónico dividido, casquillo serie Q1 , 1.0000 a 2.6250 pulg. de tamaño de orificio, material de hierro fundido
Artículo MI #00732409
No. Fabricante 3MVP915V105Q
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
3MVP915V105Q

3MVP915V105Q Poleas de cinturón en V - Sección de banda 5V , ranura 3 , 9.1 a 10-1/2 pulg. de diámetro de paso, 10.6000 pulg. de diámetro exterior, casquillo cónico dividido, casquillo serie Q1 , 1.0000 a 2.6250 pulg. de tamaño de orificio, material de hierro fundido
Artículo MI #00732409
No. Fabricante 3MVP915V105Q
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
3MVP915V105Q MVP-5V HOJA
  • Gran selección: los MVP se ofrecen en secciones de banda A/B, C, 5V y 8V y en 2-10 ranuras que brindan a Browning la mayor selección de poleas de velocidad variable de la industria.
  • Equilibrado dinámicamente: todos los MVP están equilibrados dinámicamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V
  • Tipo de cara
    Ranurado
  • Ancho de la cara
    De 3.1250 a 3.5000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Tamaño del casquillo
    Q2
  • Dibujo CAD
  • Diámetro exterior
    10.6000 pulg.
  • Número de ranuras
    3
  • Diámetro de paso
    De 9.1 a 10-1/2 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    3.5000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    0.5000 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    3MVP915V105Q
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289193806
  • UPC_NO
    662289193806
  • Peso
    52.90 lb
  • Tipos de productos
    Pátinas MVP

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo