Descripción general
- Gran selección: los MVP se ofrecen en secciones de banda A/B, C, 5V y 8V y en 2-10 ranuras que brindan a Browning la mayor selección de poleas de velocidad variable de la industria.
- Equilibrado dinámicamente: todos los MVP están equilibrados dinámicamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa5V
- Número de ranuras4
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Diámetro interno2.1250 pulg.
- Diámetro exterior9.6000 pulg.
- SerieMVP
- MaterialHierro fundido
- Tamaño del chavetero0.5000 pulg.
- Número de Upc del fabricante662289163700
- UPC_NO662289163700
- Número de catálogo del fabricante4MVP815V95X 2 1/8
- Página de producto del fabricante
- Peso60.85 lb