Motion
4MVP815V95X 2 3/8

Browning (RRX)
4MVP815V95X 2 3/8

1019322 polea complementaria - 9.6000 pulg. de diámetro exterior, 4.2500 pulg. de ancho, 5.6250 pulg. LTB, construcción de malla
Artículo MI #00732413
No. Fabricante 4MVP815V95X 2 3/8
Precio5,988.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
4MVP815V95X 2 3/8

1019322 polea complementaria - 9.6000 pulg. de diámetro exterior, 4.2500 pulg. de ancho, 5.6250 pulg. LTB, construcción de malla
Artículo MI #00732413
No. Fabricante 4MVP815V95X 2 3/8
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
Su precio$5,988.91/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
4MVP815V95 X 2-3/8 MVP-5V HOJA
  • Gran selección: los MVP se ofrecen en secciones de banda A/B, C, 5V y 8V y en 2-10 ranuras que brindan a Browning la mayor selección de poleas de velocidad variable de la industria. Equilibrado dinámicamente: todos los MVP están equilibrados dinámicamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V
  • Tipo de cara
    Ranurado
  • Ancho de la cara
    De 4.2500 a 4.6250 pulg.
  • Tipo de orificio
    Terminado
  • Tamaño del casquillo
    No aplicable a este producto
  • Diámetro interno
    2.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    9.6000 pulg.
  • Número de ranuras
    4
  • Diámetro de paso por tipo
    9.5 - 8.1 pulg. (5V)
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    5.6250 pulg.
  • Construcción de la polea
    Web
  • Número de catálogo del fabricante
    4MVP815V95X 2 3/8
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289293728
  • Peso
    64.35 lb
  • Instrucciones de instalación
  • Tipos de productos
    Pátinas MVP

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo