Motion
4MVP915V105X 2 3/8

Browning (RRX)
4MVP915V105X 2 3/8

Polea de paso variable - Serie MVP, ranura 4 , tamaño de sección de banda 5V , orificio 2.3750 in, diámetro exterior 10.6000 in, orificio acabado, material de hierro fundido
Artículo MI #00732415
No. Fabricante 4MVP915V105X 2 3/8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
4MVP915V105X 2 3/8

Polea de paso variable - Serie MVP, ranura 4 , tamaño de sección de banda 5V , orificio 2.3750 in, diámetro exterior 10.6000 in, orificio acabado, material de hierro fundido
Artículo MI #00732415
No. Fabricante 4MVP915V105X 2 3/8
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
4MVP915V105 X 2-3/8 MVP-5V HOJA
  • Gran selección: los MVP se ofrecen en secciones de banda A/B, C, 5V y 8V y en 2-10 ranuras que brindan a Browning la mayor selección de poleas de velocidad variable de la industria.
  • Equilibrado dinámicamente: todos los MVP están equilibrados dinámicamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V
  • Número de ranuras
    4
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Diámetro interno
    2.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    10.6000 pulg.
  • Serie
    MVP
  • Material
    Hierro fundido
  • Tamaño del chavetero
    0.6250 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    662289303823
  • UPC_NO
    662289303823
  • Número de catálogo del fabricante
    4MVP915V105X 2 3/8
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    77.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo