Motion
5MVP915V105X 2 7/8

Browning (RRX)
5MVP915V105X 2 7/8

1019454 polea complementaria - 10.6000 pulg. de diámetro exterior, 5.3750 pulg. de ancho, 6.3750 pulg. LTB, construcción de malla
Artículo MI #00732420
No. Fabricante 5MVP915V105X 2 7/8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
5MVP915V105X 2 7/8

1019454 polea complementaria - 10.6000 pulg. de diámetro exterior, 5.3750 pulg. de ancho, 6.3750 pulg. LTB, construcción de malla
Artículo MI #00732420
No. Fabricante 5MVP915V105X 2 7/8
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
5MVP915V105 X 2-7/8 MVP-5V HOJA
  • Gran selección: los MVP se ofrecen en secciones de banda A/B, C, 5V y 8V y en 2-10 ranuras que brindan a Browning la mayor selección de poleas de velocidad variable de la industria. Equilibrado dinámicamente: todos los MVP están equilibrados dinámicamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V
  • Tipo de cara
    Ranurado
  • Ancho de la cara
    De 5.3750 a 5.7500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Terminado
  • Tamaño del casquillo
    No aplicable a este producto
  • Diámetro interno
    2.8750 pulg.
  • Diámetro exterior
    10.6000 pulg.
  • Número de ranuras
    5
  • Diámetro de paso por tipo
    10.5 - 9.1 pulg. (5V)
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    6.3750 pulg.
  • Construcción de la polea
    Web
  • Número de catálogo del fabricante
    5MVP915V105X 2 7/8
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289113880
  • Peso
    84.00 lb
  • Instrucciones de instalación
  • Tipos de productos
    Pátinas MVP

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo