Descripción general
- Gran selección: los MVP se ofrecen en secciones de banda A/B, C, 5V y 8V y en 2-10 ranuras que brindan a Browning la mayor selección de poleas de velocidad variable de la industria. Equilibrado dinámicamente: todos los MVP están equilibrados dinámicamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa5V
- Tipo de caraRanurado
- Ancho de la caraDe 5.3750 a 5.7500 pulg.
- Tipo de orificioTerminado
- Tamaño del casquilloNo aplicable a este producto
- Diámetro interno2.8750 pulg.
- Diámetro exterior12.6000 pulg.
- Número de ranuras5
- Diámetro de paso por tipo12.5 - 11.1 pulg. (5V)
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio6.3750 pulg.
- Construcción de la poleaWeb
- Número de catálogo del fabricante5MVP1115V125X 2 7/8
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289194025
- Peso113.00 lb
- Instrucciones de instalación
- Tipos de productosPátinas MVP