Motion
3MVB50P
3MVB50P Poleas de correa en V - Sección de banda A, B, ranura 3 , ranura 4.6 (A) pulg., 5 (B) pulg. de diámetro de paso, 5.3500 pulg. de diámetro exterior, buje cónico dividido, buje serie P1 , 0.5000 a 1.7500 pulg. de tamaño de orificio, material de hierro fundido
Artículo MI #00732443
No. Fabricante 3MVB50P
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3MVB50P Poleas de correa en V - Sección de banda A, B, ranura 3 , ranura 4.6 (A) pulg., 5 (B) pulg. de diámetro de paso, 5.3500 pulg. de diámetro exterior, buje cónico dividido, buje serie P1 , 0.5000 a 1.7500 pulg. de tamaño de orificio, material de hierro fundido
Artículo MI #00732443
No. Fabricante 3MVB50P

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
3MVB50P HOJA DE ACOMPAÑANTE MVB
  • Gran selección: las poleas de acompañamiento MVP se ofrecen en secciones de correa A/B, C, 5V y 8V y en 3-10 ranuras que brindan a Browning la mayor selección de poleas de acompañamiento MVP del sector.
  • Equilibrado estáticamente: todas las poleas MVP complementarias están equilibradas estáticamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    A, B
  • Tipo de cara
    Ranurado
  • Ancho de la cara
    3.2500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Tamaño del casquillo
    P1
  • Diámetro exterior
    5.3500 pulg.
  • Diámetro de referencia
    4.6000 pulg. (A) 5.0000 pulg. (B)
  • Número de ranuras
    3
  • Diámetro de paso
    4.6 (A) pulg., 5 (B) pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    1.9375 pulg.
  • Construcción de la polea
    Webbed
  • Tamaño del chavetero
    0.3750 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    3MVB50P
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289312924
  • UPC_NO
    662289312924
  • Peso
    9.93 lb
  • Tipos de productos
    Pátinas MVP

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo