Descripción general
- Gran selección: las poleas de acompañamiento MVP se ofrecen en secciones de correa A/B, C, 5V y 8V y en 3-10 ranuras que brindan a Browning la mayor selección de poleas de acompañamiento MVP del sector. Equilibrado estáticamente: todas las poleas MVP complementarias están equilibradas estáticamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaA, B
- Tipo de caraRanurado
- Ancho de la cara3.2500 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo
- Tamaño del casquilloP1
- Diámetro internoDe 0.5000 a 1.7500 pulg.
- Diámetro exterior6.3500 pulg.
- Número de ranuras3
- Diámetro de paso por tipo5.8 pulg. (A), 6.3 pulg. (B)
- Diámetro de paso5.6 (A) pulg., 6 (B) pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio1.9375 pulg.
- Construcción de la poleaWeb
- Número de catálogo del fabricante3MVB60P
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289115525
- Peso13.90 lb
- Instrucciones de instalación
- Tipos de productosPátinas MVP